Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 635078 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energizer 635078 Akkuladegerät
Energizer 635078 Akkuladegerät
Energizer 635078 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-15703979
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635078
EAN/GTIN:
     7638900304633
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Design
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
624661
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
627439
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,08*
Ähnlich
Energizer
624652
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
EN123P1
ab € 1,67*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,25*
Ähnlich
Energizer
628908
ab € 13,09*
Ähnlich
Energizer
622349
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.