Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Classic AAA 4 - pk Einwegbatterie Alkali


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Energizer Classic AAA 4 - pk Einwegbatterie Alkali
Energizer Classic AAA 4 - pk Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2270969
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     627439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ihre Familie ist voller Energie. Stellen Sie sicher, Haushaltsbatterien Schritt halten kann. Energizer-Batterien liefern zuverlässige, starke Leistung, dass laufende und ständig nach. Providing lange Lebensdauer der Geräte, die Sie täglich nutzen - von Spielzeug bis hin zu CD-Player, Taschenlampen. Die neueste Generation unserer beliebten Alkaline-Batterien ist genau das, was Sie brauchen. Man kann nie zu verlassen. Die Batterie sollte es auch nicht.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
AAA
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.5 mm
Tiefe
10.5 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
11.5 g
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,0075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
630058
ab € 11,69*
Ähnlich
Energizer
635078
ab € 8,15*
Ähnlich
Energizer
624654
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
624670
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
638575
ab € 15,36*
Ähnlich
Energizer
627161
ab € 4,05*
Ähnlich
Energizer
ab € 4,02*
Ähnlich
Energizer
ab € 19,21*
Ähnlich
Energizer
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.