Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 220 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1284415-BP
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4515ZT
EAN/GTIN:
     4712805474462
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite USB Mikroskop 1.3 Megapixel Digitale Vergrößerung (max.): 220 x

Dino-Lite AM4515ZT

Bis zu 220fache Vergrößerung
Beleuchtung mit 8 weißen LEDs

Das Dino-Lite AM4515ZT bietet eine neue Funktionalität: die AMR (Automatic Magnificatin Reading/ automatische Erkennung der Vergrößerung).

Die Frontkappe kann man bei Bedarf austauschen.

Es verfügt über einen 1.3 Megapixel Sensor und der eingebaute Polarisationsfilter reduziert Reflektionen (optimal für Metall, Kunststoff, elektronischen Bauteile).

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 1.3 Megapixel · Ausführung (allgemein): USB · Betriebsspannung (Details): Über USB · Digitale Vergrößerung (max.): 220 x · Digitale Vergrößerung (min.): 20 x · Weitere technische Daten: Bildformate: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM · Videoformat: WMV, FLV, SWF, MOV · Kalibrierung und Messfunktion durch Software · Bildwiederholung: max. 30 fps.

Systemvoraussetzungen:
Windows XP, Vista, 7, 8.

Weitere Informationen:
Marke:
Dino Lite
Digitale Vergrößerung (max.):
220 x
Digitale Vergrößerung (min.):
20 x
Typ (Hersteller-Typ):
AM4515ZT
Ausführung (allgemein):
USB
Vergrößerungsfaktor (Details):
20x - 220 x
Auflösung Pixel:
1.3 Megapixel
Betriebsspannung (Details):
Über USB
Produkt-Art:
USB Mikroskop
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,52*
€ 542,86*
Frei Haus
ab € 574,26*
€ 660,39*
Frei Haus
ab € 618,75*
€ 686,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 647,92*
€ 722,33*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 703,74*
€ 777,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,33*
€ 859,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,15*
€ 848,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,08*
€ 831,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,92*
€ 771,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 276,49*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 161,44*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,11*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,50*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,66*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,93*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,60*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.