Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx
Artikel-Nr.:
     4502-10L875
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4515ZT
EAN/GTIN:
     4099891418205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite AM4515ZT Dino-Lite, IR, Polarisator, 20 - 220 x, 1.3 Mpx
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
Polarisator
Vergrößerung:
220
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, dino-lite hand-mikroskop, ccd digitalkamera, mikroskopkamera dino lite, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop, Polarisationsmikroskop
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,66*
€ 541,27*
Frei Haus
ab € 575,61*
€ 660,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 619,87*
€ 687,04*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 649,75*
€ 723,91*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 704,07*
€ 780,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,04*
€ 817,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,14*
€ 810,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,13*
€ 792,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,49*
€ 762,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,87*
€ 737,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 277,67*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 161,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,28*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 218,29*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,55*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,63*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,58*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.