Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO-LITE AM4515ZT MICROSCOPE, USB DIGITAL, 20X TO 220X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2415126
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4515ZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Digitalmikroskope Dino-Lite Edge
  • Arbeitsabstand: 11.9 mm
  • Vergrößerung: 20x bis 220x
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kameratyp: 1.3 Megapixel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, dino-lite hand-mikroskop, ccd digitalkamera, mikroskopkamera dino lite, Digitalmikroskope, Handwerkzeuge, Inspektion, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DINO-LITE, AM4515ZT, 2415126, 241-5126
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 483,98*
    € 535,16*
    Frei Haus
    ab € 574,42*
    € 653,33*
    Frei Haus
    ab € 591,43*
    € 653,35*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 627,42*
    € 695,29*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 703,23*
    € 772,79*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 772,79*
    € 919,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 767,33*
    € 913,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 750,80*
    € 893,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 734,12*
    € 873,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 703,23*
    € 836,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    AnMo Electronics
    WF-10
    ab € 273,63*
    Zubehör
    Dino-Lite
    MS15X
    ab € 136,82*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-02
    ab € 116,26*
    Zubehör
    Dino-Lite
    RK-10A
    ab € 217,53*
    Zubehör
    Dino-Lite
    SL-ZW1
    ab € 38,50*
    Zubehör
    Dino-Lite
    SW-F1
    ab € 53,28*
    Zubehör
    Dino-Lite
    BL-CDW
    ab € 301,78*
    Zubehör
    Idealtek
    NLP-1
    ab € 8,59*
    Zubehör
    Idealtek
    NDK-H
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.