| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1262890-BP Herst.-Nr.: 2N7000TA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ON Semiconductor 2N7000TA MOSFET 1 N-Kanal 400 mW TO-92-3
MOSFET
Technische Daten: Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 50 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-92-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 200 mA · Leistung (max) P(TOT): 400 mW · Montageart: Durchführungsloch · R(DS)(on): 5 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 500 mA · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 1 mA · U(GS)(th) max.: 3 V
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | ON Semiconductor | Anzahl Kanäle: | 1 | Marke: | ON Semiconductor | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-92-3 | Ausführung (Transistoren): | N-Kanal | Transistor-Merkmal: | Standard | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | OnS | Typ (Hersteller-Typ): | 2N7000TA | Montageart: | Durchführungsloch | C(ISS): | 50 pF | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | I(d): | 200 mA | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -55 °C | Leistung (max) P(TOT): | 400 mW | R(DS)(on): | 5 Ω | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 500 mA | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | U(GS)(th) Referenz-Strom max.: | 1 mA | U(DSS): | 60 V | U(GS)(th) max.: | 3 V | Abbruchspannung U(BR) (DSS): | 60 V | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mosfet, ON Semiconductor, 2N7000TA, 739-0224, 2N7000TACT-ND |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0711* | € 0,1034* | | | | Lager 102 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 0,16* | € 0,29* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,15* | € 0,29* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,12* | € 0,453* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0787* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|