Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 105 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 275 °C Fühler-Typ K HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-122771-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 1051
EAN/GTIN:
     4029547002281
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
testo 105 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -50 bis 275 °C Fühler-Typ K HACCP-konform

Robustes Profi-Lebensmittel-Thermometer Testo 105

Drei unterschiedliche Messspitzen
Exakte Messwerte mit Alarmfunktion für Wareneingang
Wasserdicht (IP65)

Das Testo 105 ist ein mit Praktikern aus dem Lebensmittelbereich entwickeltes Thermometer mit wechselbaren Messspitzen für unterschiedliche Anwendungen.

Ausstattung:
1-Kanal · Exakte Messwerte mit Alarmfunktion für Wareneingang · Wasserdicht (IP65) · Drei unterschiedliche Messspitzen für unterschiedlichste Anwendungen · Messspitze durch Benutzer wechselbar · Zwei Grenzwerte frei einstellbar, Alarmierung optisch und akustisch · Eingebaute Displaybeleuchtung · Akustische Tastenrückmeldung · 2-zeiliges Display.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · EN Norm: EN 13485 · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Typ: K · Gewicht: 139 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Messbereich Temperatur (max.): 275 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Spannungs-Versorgung (Details): 4 x LR44 Batterie · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Standard-Messspitze 120 mm für Flüssigkeiten und feste Stoffe · 4 Batterien (Typ LR44) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Messbereich Temperatur:
-50 bis 275 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
K
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
275 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Auflösung (Details):
0.1 °C
Grund-Genauigkeit:
± 1 ºC oder ± 1 %
Spannungs-Versorgung (Details):
4 x LR44 Batterie
Temperaturbereich (Details):
-50 bis +275 °C
Gewicht:
139 g
EN Norm:
EN 13485
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Zertifizierungen:
EN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,63*
€ 109,06*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 96,22*
€ 115,58*
€ 5,00*
ab € 97,36*
€ 116,55*
€ 8,50*
ab € 101,32*
€ 120,50*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 105,15*
€ 127,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.