Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann CO MLN 100/1 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hirschmann RH-MLN100B
Hirschmann RH-MLN100B
Hirschmann RH-MLN100B
Artikel-Nr.:
     102-122642-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934062100
EAN/GTIN:
     4002044216276
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker
SKS Hirschmann CO MLN 100/1 Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.00 m Schwarz 1 St.

4 mm PVC-Messleitung 1 mm²

CAT I

Hartvernickelte Oberflächenvergütung für hohe Anzahl von Steckzyklen. Eingearbeiteter Farbindikator zur einfachen Erkennung von Schäden an der Isolation.

Ausstattung:
Hochflexible Messleitung · Stapelbare Stecker · Käfigfeder für geringe Übergangswiderstände · Hartvernickelte Oberflächenvergütung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Lamellenstecker 4 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Lamellenstecker 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchmesser/Stecker-Typ: 4 mm Stecker, stapelbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Kontaktmaterial: Ni · Leitungs-Querschnitt: 1 mm² · Material: PVC · Messkategorie (LOV): CAT I · Nennspannung: 60 V/DC · Nennstrom: 16 A · Stecker-Besonderheiten: stapelbar · Temperaturbereich (Details): -10 bis +70 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Lamellenstecker 4 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Lamellenstecker 4 mm
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Messkategorie (LOV):
CAT I
Stecker-Besonderheiten:
stapelbar
Typ (Hersteller-Typ):
CO MLN 100/1
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
60 V/DC
Durchmesser/Stecker-Typ:
4 mm Stecker|ツ| stapelbar
Leitungs-Querschnitt:
1 mm²
Kontaktmaterial:
Ni
Temperaturbereich (Details):
-10 bis +70 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 4250260212996, SKS Hirschmann, 934062100, CO MLN 100/1, 343-3661
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,90*
€ 3,69*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,96*
2 Tage
21
1
€ 9,50*
ab € 2,65*
€ 3,99*
1
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 4,13*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176100
ab € 0,55*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
930103100
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930113100
ab € 3,00*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,46*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 19,76*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 20,98*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.