Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung 100 cm schwarz MLN100/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Messleitung 100 cm schwarz MLN100/1
Produktfoto: Messleitung 100 cm schwarz MLN100/1
Artikel-Nr.:
     995E-28880100
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934062100
EAN/GTIN:
     4250260206636
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker schwarz...
messkabel bananenstecker

Messleitung Ø 4 mm, 100 cm, schwarz
SKS Hirschmann-Typ: MLN 100/1

Hochflexible, trittfeste Messleitung, beidseitig 4 mm-Stecker mit Käfigfedern, parallel liegende 4 mm-Buchsen für Turmsteckweise. Kontaktoberfläche vernickelt. Leitung doppelt isoliert, 1 mm².

  • Leitungsquerschnitt: 1 mm²
  • Stiftdurchmesser: 4 mm
  • Bemessungsspannung: 30 VDC / 60 VAC
  • Bemessungsstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge:
100 cm
Farbe:
schwarz
Messkategorie:
CAT I
Hersteller:
Hirschmann
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Laborkabel, Prüfschnüre, MLN100/1
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,88*
€ 3,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,99*
Lager 995
21
1
€ 9,50*
ab € 2,63*
€ 4,02*
1
€ 8,95*
ab € 2,71*
€ 4,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 0,52*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176100
ab € 0,54*
Zubehör
Hirschmann
930126100
ab € 0,63*
Zubehör
Hirschmann
930103100
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930113100
ab € 2,87*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,81*
Zubehör
Hirschmann
930109100
ab € 1,47*
Zubehör
Pomona
2708
ab € 18,64*
Zubehör
Pomona
1508/POM
ab € 19,91*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146100
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.