Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultra+ Piccolo Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1221196-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300784303
EAN/GTIN:
     7638900202410
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Energizer Ultra+ Piccolo Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.

Energizer Ultra+ Mini-Batterie, 2er-Set

2er-Set

Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AAAA,LR8,LR8D425,R8D425,LR61,E96,MX2500,V4004,V4761,MN2500,25A, · Batterie-, Akku-Größe: Mini (AAAA) · Gewicht: 6.5 g · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Ø: 8.3 mm · Spannung: 1.5 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -18 bis +55 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mini (AAAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AAAA | LR8 | LR8D425 | R8D425 | LR61 | E96 | MX2500 | V4004
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 8.3 mm x 42.5 mm
Produktabmessung, Ø:
8.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
42.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
Ultra+ Piccolo
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
6.5 g
Produkt-Art:
Mini (AAAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: batterie aaaa energizer, aaaa mini batterie, 07638900202410, Energizer, E300784303, Ultra+ Piccolo
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,745*
6 Tage
6
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,78*
2 Tage
120
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,85*
2 Tage
66
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 1,86*
Lager 102
586
1
pro Blister
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,17*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,17*
€ 4,96
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,97*
€ 4,72
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,26*
€ 3,88
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,15*
€ 3,75
pro Blister
ab 200 Blistern
€ 3,13*
€ 3,72
pro Blister
ab 250 Blistern
€ 3,04*
€ 3,62
pro Blister
ab 30000 Blistern
€ 2,85*
€ 3,39
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 1,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,94*
Ähnlich
Energizer
623071
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer
623056
ab € 1,02*
Ähnlich
Varta
04061 101 402
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,81*
Ähnlich
Energizer
ab € 14,94*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,71*
Ähnlich
Energizer
ab € 15,70*
Ähnlich
Energizer
147731
ab € 0,32*
Ähnlich
RS Pro
1946719
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.