Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-5080 Hand-Multimeter analog CAT III 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1218859-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-5080
EAN/GTIN:
     4016138919493
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
VOLTCRAFT VC-5080 Hand-Multimeter analog CAT III 500 V

Analog-Multimeter VC-5080

CAT III 500 V
10 MΩ Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche
Äußerst robustes Spannband-Messwerk
Japan TAUT-BAND movement

Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5080 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 MΩ in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.

Das mit Spannbändern gelagerte Messwerk (TAUT-BAND movement) bietet eine höhere Genauigkeit, eine verbesserte Wiederholbarkeit, geringere Temperatureinflüsse und ermöglicht nahezu verlustfreie Messungen.

Ausstattung:
Messbereiche V/AC, V/DC, A/DC, Ω, Frequenz, Diodentest, Transistortest, akustischer Durchgangsprüfer · Auto-Power-Off Funktion.

Technische Daten:
AC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · DC-Innen-Widerstand: 10 MΩ · Frequenzbereich: 0.01 - 25 kHz · Gewicht: 460 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 3 % · Messbereich A/DC max.: 10 A · Messbereich A/DC min.: 0.5 µA · Messbereich Frequenz: 0.01 - 25 kHz · Messbereich V/AC max.: 500 V · Messbereich V/AC min.: 0.2 V · Messbereich V/DC max.: 500 V · Messbereich V/DC min.: 0.001 V · Messbereich Widerstand: 0.1 Ω - 200 MΩ · Messkategorie (LOV): CAT III 500 V · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schnittstellen: keine · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block; 2x Micro-Batterien (AAA) · Spannungsmessung: AC/DC · Strommessung: DC · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · 2 Sicherheits-Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 105 x 160 mm
Strommessung:
DC
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
analog
Messkategorie (LOV):
CAT III 500 V
Typ (Hersteller-Typ):
VC-5080
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
3 %
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.5 µA
Messbereich V/AC max.:
500 V
Messbereich V/AC min.:
0.2 V
Messbereich V/DC max.:
500 V
Messbereich V/DC min.:
0.001 V
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Messbereich Frequenz:
0.01 - 25 kHz
Frequenzbereich:
0.01 - 25 kHz
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 200 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block; 2x Micro-Batterien (AAA)
Spannungsmessung:
AC/DC
Gewicht:
460 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, VC-5080, voltkraft, transistortester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 103,06*
Lager 102
338
Frei Haus
ab € 81,18*
€ 103,07*
€ 3,50*
ab € 104,67*
€ 130,37*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 144,43*
€ 179,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,07*
€ 122,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.514
ab € 0,23524*
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.527
ab € 0,2107*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 24,96*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,67*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,22*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,43*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
ab € 20,06*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.