Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-5080 Hand-Multimeter analog CAT III 500V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910261095
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-5080
EAN/GTIN:
     4016138919493
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
VOLTCRAFT VC-5080 Hand-Multimeter analog CAT III 500V

CAT III 500 V
10 M? Eingangsimpedanz für alle Spannungsmessbereiche
Äußerst robustes Spannband-Messwerk
Japan TAUT-BAND movement

Analoges Multimeter mit umfangreichen Messbereichen und Spiegelskala. Durch das extrem belastbare Spannband-Messwerk in Verbindung mit dem Überlastschutz der Eingänge ist das VC-5080 nahezu unzerstörbar. Durch die Eingangsimpedanz von durchgehend 10 M? in den Spannungsmessbereichen wird die zu messende Spannung nur sehr gering belastet, weshalb genauere Messwerte erzielt werden können.
Das mit Spannbändern gelagerte Messwerk (TAUT-BAND movement) bietet eine höhere Genauigkeit, eine verbesserte Wiederholbarkeit, geringere Temperatureinflüsse und ermöglicht nahezu verlustfreie Messungen.

Messbereiche V/AC, V/DC, A/DC, ?, Frequenz, Diodentest, Transistortest, akustischer Durchgangsprüfer · Auto-Power-Off Funktion.

Frequenzbereich: 0.01 - 25 kHz
Messbereich V/DC min.: 0.001 V
Gewicht: 460 g
Messbereich V/DC max.: 500 V
Höhe: 160 mm
Messbereich V/AC min.: 0.2 V
Breite: 105 mm
Messbereich V/AC max.: 500 V
Messbereich A/DC min.: 0.5 µA
Messbereich A/DC max.: 10 A
Messbereich Widerstand: 0.1 ? - 200 M?
Messbereich Frequenz: 0.01 - 25 kHz
DC-Innen-Widerstand: 10 M?
AC-Innen-Widerstand: 10 M?
Grund-Genauigkeit ± %: 3 %
Schnittstellen: keine
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block; 2x Micro-Batterien (AAA)
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messkategorie: CAT III 500 V
Spannungsmessung: AC/DC
Strommessung: DC
Typ: VC-5080
Anzeige: analog
Produkt-Art: Hand-Multimeter
Kategorie: Hand-Multimeter
Länge (Tiefe): 40 mm
Hersteller-Nr.: VC-5080
EAN: 4016138919493

Lieferumfang:

Batterien · 2 Sicherheits-Messleitungen · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, VOLTCRAFT, VC-5080, voltkraft, transistortester, transistor tester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,22*
€ 102,53*
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 102,55*
€ 5,95*
ab € 91,44*
€ 113,71*
Lager 1039
128
Frei Haus
ab € 119,48*
€ 148,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,01*
€ 176,132
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,80*
€ 174,692
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,77*
€ 162,756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,59*
€ 155,402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,48*
€ 142,181
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
632.514
€ 5,11*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
€ 32,24*
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
€ 34,53*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
€ 9,17*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
€ 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
€ 1,571*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12414065
€ 27,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439615
€ 12,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15439610
€ 36,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
€ 34,11*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
€ 69,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.