Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1216151-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     T20100
EAN/GTIN:
     4011391201002
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24

Abisolierzange

Ausstattung:
Glasfaserverstärkte Polyamid-Konstruktion in Leichtbauweise für herausrangende Qualität und hohe Festigkeit · Ergonomisch gestaltet für ermüdungsfreies, wiederholtes Abisolieren · Einstellbarer Längenanschlag (6 bis 18 mm) · Geeignet für runden, massiven Draht und Litzendraht · Automatische Einstellung auf Kabelquerschnitt.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.2 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 10 · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 24 · Geeignet für: Litzen · Längenanschlag (max.): 18 mm · Längenanschlag (min.): 6 mm

Weitere Informationen:
Längenanschlag-Bereich:
6 bis 18 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
10 bis 24
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.2 bis 6 mm²
Marke:
Jokari
Geeignet für:
Litzen
Längenanschlag (max.):
18 mm
Längenanschlag (min.):
6 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.2 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
10 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
24
Produkt-Art:
Abmantelzange
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, 4011391201002, Jokari, T20100, Secura, abisolierwerkzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 34,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 26,25*
€ 34,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 34,95*
€ 4,00*
ab € 29,69*
€ 38,89*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 43,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
29100
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.