Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesssch. Momentf. 150mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmesssch. Momentf. 150mm rostfrei
Taschenmesssch. Momentf. 150mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     4012-138968
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     2224516
EAN/GTIN:
     4029713252014
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber

• Genauigkeit nach DIN 862
• Aus rostfreiem Stahl
• Nonius und Skala mattverchromt
• 4-fach Messung (Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessungen)

Lieferung : Im Kunstlederetui.

Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ausführung:
Momentfeststellung
Nonius unten:
0,05 mm
Nonius oben:
1/128 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
2224516
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, 4029713252014, Meßschieber, Messschieber, Schieblehre, Taschenmeßschieber
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,78*
€ 24,54*
6 Tage
86
€ 4,79*
ab € 18,37*
€ 24,56*
Lager 4012
101
€ 6,90*
ab € 18,42*
€ 24,58*
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 24,95*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.