Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 27082 Uhrenmessschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1177138-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27082
EAN/GTIN:
     4010995270827
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Wiha 27082 Uhrenmessschieber 150 mm

Uhrmessschieber dialMax

Ausstattung:
Für Außen-, Innen- und Tiefenmessungen · ExtraStoßgesicherte Uhr · Rundskala ist auf Null justierbar und ermöglicht dadurch Vergleichsmessungen · Anzeige: Messuhr · Durchmesser 35 mm · Ablesung 0,1 mm · 1 Zeigerumdrehung entspricht 10 mm.

Technische Daten:
Ablesung: 0.1 mm · Material: Kunststoff,Fiberglas · Messbereich (max.): 150 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Kunststoff | Fiberglas
Typ (Hersteller-Typ):
27082
Material (Details):
Nichtmetallischer High-Tech-Werkstoff mit 50% Fiberglasanteil
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.1 mm
Ablesung (Details):
0|ツ|1 mm
Messbereich(e):
150 mm
Produkt-Art:
Uhrenmessschieber
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 29,45*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,88*
€ 29,68*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 25,01*
€ 32,18*
€ 4,00*
ab € 23,69*
€ 32,18*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 41,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.