Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch® Super PT209048 Malerabdeckband Blau (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1093104-BP
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PT209048
EAN/GTIN:
     4046719931521
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
3M Scotch® Super PT209048 Malerabdeckband Blau (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.

Scotch® Super Malerabdeckband 2090, blau

Ideal für glatte Oberflächen wie Glas, Fliesen, behandeltes Holz (lackiert, lasiert), Fenster und Böden
Mittlere Klebkraft
Belastbar, geeignet z.B. auch für die Verklebung auf Böden
Rückstandsfrei zu entfernen
Bis zu 2 Wochen UV-beständig
Bis 80°C temperaturbeständig
Blau
(L x B) 50 m x 48 mm
UV-Beständig,Temperaturbeständig,Rückstandsfrei entfernbar

Scotch® Super Malerabdeckband 2090

Das Scotch® Super Malerabdeckband 2090 ist ein fein gekrepptes, UV-beständiges Profi-Abdeckband für Außen- und Innenarbeiten. Es verfügt über eine mittlere Klebkraft und ist rückstandsfrei zu entfernen. Das Malerkreppband ist ideal für glatte Oberflächen und belastbar, daher geeignet beispielsweise für die Verklebung auf Böden.


Spezielles Einsatzgebiet: Im 3D-Druckbereich wird das Band gerne als alternative Druckunterlage verwendet. Es hält wie andere Bänder die Kunststoffteile sicher und fest auf dem Druckbett.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig,Temperaturbeständig,Rückstandsfrei entfernbar · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +80 °C · Trägermaterial (Details): Papier

Lieferumfang:
1 Rolle Klebeband 2090.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
3M
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig | Temperaturbeständig | Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
blau
Typ (Hersteller-Typ):
Scotch® Super
Trägermaterial (Details):
Papier
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Malerabdeckband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,31*
2 Tage
66
€ 9,50*
ab € 6,84*
€ 9,32*
Lager 102
430
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 16,20*
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 33,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.