Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Kompressor Airliner 5 Go 5 l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1092738-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200680
EAN/GTIN:
     4260135773279
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Aerotec Druckluft-Kompressor Airliner 5 Go 5 l 10 bar

Druckluft-Kompressor Airliner 5 - Go



Kessel-Inhalt: 5 l
Kesseldruck 10 bar
Ölfreie Ausführung
Wartungsfrei
Flache und platzsparende Bauweise
Mit Alu-Tragegriff und verstellbaren Trageriemen

Tragbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung. Extra flache Bauweise, dadurch platzsparend. Kompressor kann stehend oder auch liegend betrieben werden. Mit Alu-Tragegriff und verstellbaren Trageriemen.

Ausstattung:
Wartungsfreies 1 Zylinder Aggregat · Druckminderer · Übersichtliche Bedieneinheit.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 200 l/min · Anzahl Zylinder: 1 · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 3400 U/min · Förderleistung: 110 l/min · Gewicht: 8.5 kg · Kessel-Inhalt: 5 l · Leistung: 1100 W · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Weitere technische Daten: Schalldruck (LWA/dB): 97/78

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Aerotec
Förderleistung:
110 l/min
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1100 W
Ansaugleistung:
200 l/min
Kessel-Inhalt:
5 l
Anzahl Zylinder:
1
Drehzahl (max.):
3400 U/min
Gewicht:
8.5 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,91*
€ 133,31*
3 Tage
291
€ 4,99*
ab € 114,26*
€ 133,55*
2 Tage
299
€ 5,45*
ab € 116,08*
€ 134,90*
2 Tage
299
Frei Haus
ab € 116,11*
€ 135,52*
Lager 102
377
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 149,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.