Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology MCP1407-E/P PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side PDIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1085809-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1407-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Microchip Technology MCP1407-E/P PMIC - Gate-Treiber Nicht-invertierend Low-Side PDIP-8

PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: Nicht-invertierend · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Konfiguration (PMIC): Low-Side · Montageart: Durchführungsloch · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +125 °C · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Strom - Spitze: 6 A · Verzögerungszeit: 40 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Microchip Technology
Eingangstyp:
Nicht-invertierend
Konfiguration (PMIC):
Low-Side
Gehäuseart (Halbleiter):
PDIP-8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
MCP1407-E/P
Montageart:
Durchführungsloch
Verzögerungszeit:
40 ns
Anzahl der Konfigurationen:
1
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Strom - Spitze:
6 A
Spannungseingang max.:
18 V
Spannungseingang min.:
4.5 V
Produkt-Art:
PMIC - Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Microchip Technology, MCP1407-E/P, 403-840, MCP1407-E/P-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,32*
€ 2,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,23*
Lager 102
165
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 33,16*
€ 44,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.