Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright L-154A4SURKQBDZGW LED mehrfarbig Rot, Blau, Grün Rund 5 mm 200 mcd, 300 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1050466-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-154A4SURKQBDZGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Kingbright L-154A4SURKQBDZGW LED mehrfarbig Rot,Blau,Grün Rund 5 mm 200 mcd,300 mcd,1300 mcd 60 ° 20 mA 1.95 V,3.3 V

RGB-LED, 5 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 60 ° · Ausführung (LEDs): Weiß,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 1.95 V,3.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Blau,Grün · Lichtstärke I(V): 200 mcd,300 mcd,1300 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): AlGaInP,InGaN · Typ: L-154A4SURKQBDZGW · Wellenlänge: 630 nm,465 nm,525 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Blau | Grün
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
630 nm | 465 nm | 525 nm
Farbe:
rot | blau | grün
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Weiß | Diffus
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaInP | InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.95 V | 3.3 V
Lichtstärke I(V):
200 mcd | 300 mcd | 1300 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Typ:
L-154A4SURKQBDZGW
Produkt-Art:
LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-154A4SURKQBDZGW, 861-4307, LED 5mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20000
500
Frei Haus
ab € 0,398*
€ 0,54*
500
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,77*
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,78*
Lager 102
1050
3
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.