| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-440160151400 Herst.-Nr.: L-154A4SURKQBDZGW EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE ROT BLAU GRÜN
- Details: FULL COLOR LED
- Farbe: hyper rot/blau/grün
- Ausführung: weiß diffus
- Material: AlGaInP / InGaN / InGaN
- Lichtstärke: 1000/300/1300 mcd
- Abstrahlwinkel: 60°
- Wellenlänge: 630/470/525 nm
- Durchlassspannung: 1,95/3,3/3,3 V
- Durchlassstrom: 30/30/25 mA
- max. Durchlassstrom:185/150/150 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75/120/102,5 mW
- Kapazität: 35/100/45 pF
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED5MM_WEISS_3PIN_DIFFUS | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT BLAU GRÜN | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 500 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 4 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,398* | € 0,54* | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,60* | € 0,74* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,38* | € 0,76* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,78* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|