Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, rot/grün/blau, 1.3 cd, 60°, L-154A4SURKQBDZGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, rot/grün/blau, 1.3 cd, 60°, L-154A4SURKQBDZGW
LED, THT, rot/grün/blau, 1.3 cd, 60°, L-154A4SURKQBDZGW
Artikel-Nr.:
     4502-72S5009
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-154A4SURKQBDZGW
EAN/GTIN:
     4099879015426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
Vollfarbige LED-Lampe, L-154A4SURKQBDZGW, Kingbright Die hyperrote Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphir. Statische Elektrizität und Überspannung beschädigen die LEDS. Features * Gleichmäßige Lichtleistung * Geringer Stromverbrauch * Lange Lebensdauer - Solid-State-Zuverlässigkeit * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
60 °
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
4.1 V
Farbe der LED:
rot/grün/blau
Lichtstärke typ.:
1.3 cd
Linse:
weiß
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
500
Frei Haus
ab € 0,398*
€ 0,54*
500
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,74*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,76*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,78*
2 Tage
1050
3
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.