Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright THT LED RGB, Cluster 3-LEDs, 60°, 4-Pin 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright THT LED RGB, Cluster 3-LEDs, 60°, 4-Pin 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651767
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-154A4SURKQBDZGW
EAN/GTIN:
     5059041993159
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
rgb led bedrahtet
led bedrahtet
LED Farbe = RGB
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2,5 V; 4 V; 4,1 V
Lichtstärke = 300 mcd, 700 mcd, 1300 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 60°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 465 / 525 / 630 nm
Linsenfarbe = Weiß

Durchkontaktierte mehrfarbige LEDs von Kingbright. Diese Familie von LEDs von Kingbright umfasst mehrfarbige Geräte. Sie sind in zweifarbigen und Vollfarboptionen in verschiedenen durchkontaktierten Gehäuseausführungen erhältlich. Daneben gibt es auch wasserklare und diffuse Linsen. Die mehrfarbigen LEDs bieten eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit mit geringer Leistungsaufnahme. Ihre gleichmäßige Leuchtdichte macht sie ideal für allgemeine Anwendungen. Merkmale der mehrfarbigen LEDs: Verschiedenen Packungsgrößen: 3 mm, 5 mm, 8 mm und 10 mm Gehäuseformen: rund, zylindrisch und rechteckig Reihe von Farboptionen: zweifarbig und vollfarbig
Weitere Informationen:
LED Farbe:
RGB
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2,5 V; 4 V; 4,1 V
Lichtstärke:
300 mcd, 700 mcd, 1300 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
60°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
465 / 525 / 630 nm
Linsenfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 1651767, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, L154A4SURKQBDZGW, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20000
500
Frei Haus
ab € 0,398*
€ 0,54*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,74*
10
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,76*
10
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,78*
2 Tage
1050
3
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.