Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 2710K Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -200 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konfor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102962-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602703
EAN/GTIN:
     4016138692143
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Greisinger GMH 2710K Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -200 bis +250 °C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform

Greisinger Temperatur-Messgerät inkl. Temperaturfühler GMH2710-K

Fühler und Gerät Wasserdicht (IP65/IP67)
Hohe Genauigkeit
HACCP-konform

Zu den Einsatzgebieten des HACCP-Thermometers zählen genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie, Medizin, Chemie oder Pharmazie, sowie der Wasseranalyse.

Ausstattung:
Fest angeschlossener Fühler mit PTFE-Kabel und PTFE-Griff (Temperaturbeständig bis +250 °C) · Min-/Max-Wertspeicher · Data-Hold · Auto-Hold · Automatik-Off-Funktion.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 135 mm · Fühler-Typ: Pt1000 · Gewicht: 215 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 0.1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.1 °C · Messbereich Temperatur (max.): +250 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Messrate: <10 s · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA) · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65/IP67 · Fühler-Ø: 3 mm · Griff: PTFE

Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 81 x 54 x 31 mm
Produktabmessung, Höhe:
31 mm
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich Temperatur:
-200 bis +250 °C
Marke:
Greisinger
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
Pt1000
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
0.1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.1 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
135 mm
Messrate:
<10 s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Temperaturbereich (Details):
-200.0 bis +250.0 °C
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 211,22*
€ 254,80*
Frei Haus
ab € 208,98*
€ 260,05*
€ 3,50*
ab € 218,26*
€ 261,21*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 409,90*
€ 477,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601537
ab € 24,60*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.