Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 2710K Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -200 bis +250°C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910017695
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     Q75085
EAN/GTIN:
     4016138692143
Suchbegriffe:
Greisinger
602703
GMH 2710K
Einstichthermometer
Greisinger GMH 2710K Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -200 bis +250°C Fühler-Typ Pt1000 HACCP-konform

Fühler und Gerät Wasserdicht (IP65/IP67)
Hohe Genauigkeit
HACCP-konform

Zu den Einsatzgebieten des HACCP-Thermometers zählen genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie, Medizin, Chemie oder Pharmazie, sowie der Wasseranalyse.

Fest angeschlossener Fühler mit PTFE-Kabel und PTFE-Griff (Temperaturbeständig bis +250 °C) · Min-/Max-Wertspeicher · Data-Hold · Auto-Hold · Automatik-Off-Funktion.

Messrate: <10 s
Produkt-Art: Einstichthermometer (HACCP)
Höhe: 31 mm
Messbereich Temperatur: -200 bis +250 °C
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Messbereich Temperatur (max.): +250 °C
Fühler-Länge: 135 mm
Gewicht: 215 g
Breite: 54 mm
Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien (AAA)
Temperaturbereich: -200.0 bis +250.0 °C
Länge (Tiefe): 81 mm
Besonderheiten: HACCP-konform
Kategorie: Einstichthermometer (HACCP)
Grund-Genauigkeit ± °C: 0.1 °C
Fühler-Typ: Pt1000
Messbereich Temperatur (min.): -200 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 0.1 %
Hersteller-Nr.: 602703
EAN: 4016138692143
Schutzart: IP65/IP67
Fühler-Ø: 3 mm
Griff: PTFE

Lieferumfang: Batterien · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 226,43*
€ 275,39*
Frei Haus
ab € 211,35*
€ 275,39*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 212,00*
€ 283,61*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 359,97*
€ 430,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,19*
€ 511,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,80*
€ 468,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
601537
ab € 24,58*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.