| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2488507 Herst.-Nr.: 116575 EAN/GTIN: 4016138692143 |
| |
|
| | |
| Greisinger GMH 2710K Einstich-Thermometer, Temperaturbereich -200.0 bis +250.0 °C (116575) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, einstichthermometer greisinger, einstech thermometer, greisinger, 602703, 116575, 2710k, einstichthermometer, 2710, haccp, messbereich, temperatur, +250, fühlertyp, pt1000, haccpkonform, temperaturbereich, 200.0, +250.0, 1000, fhlertyp, 2000, 2500, fühler, konform, einstich, thermometer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 226,43* | € 275,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,35* | € 275,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 212,00* | € 283,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,97* | € 430,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|