Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GMH 2710K Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -200 bis +250°C Fühler-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75085
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602703
EAN/GTIN:
     4016138692143
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Zu den Einsatzgebieten des HACCP-Thermometers zählen genaueste Messungen für Labor, Qualitätssicherung und Überwachung von Produktionsprozessen in der Lebensmittelindustrie, Medizin, Chemie oder Pharmazie, sowie der Wasseranalyse.
Features:
Fühler und Gerät Wasserdicht (IP65/IP67)
Hohe Genauigkeit
HACCP-konform
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
81 mm
Breite:
54 mm
Gewicht:
215 g
Messrate:
<10 s
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
0.1 %
Temperaturbereich:
-200.0 bis +250.0 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Fühler-Typ:
Pt1000
Fühler-Länge:
135 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.1 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,47*
€ 255,73*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 221,40*
€ 255,74*
€ 3,50*
ab € 231,42*
€ 262,31*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 410,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.