Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0613 1212 Tauchfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-102171-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1212
EAN/GTIN:
     4029547003851
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
testo 0613 1212 Tauchfühler -50 bis 150 °C Fühler-Typ NTC

Wasserdichter Tauch-/Einstechfühler NTC

-50 bis 150 °C

NTC

Wasserdichter NTC Tauch-/Einstechfühler, Festkabel gestreckt 1.2 m.

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 10 s · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 146 g · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 350 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeit: ±0.5% v. Mw. (+100 … +150 °C) · ±0.2 °C (-25 … +74.9 °C) · ±0.4 °C (restl. Messbereich) · Länge Fühlerrohr: 115 mm · Durchmesser Fühlerrohr: Ø 5 mm · Kabellänge: 1.2 m · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 350 x 40 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 150 °C
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
NTC
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Ansprechzeit (Details):
10 s
Gewicht:
146 g
Produkt-Art:
Tauchfühler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,88*
€ 69,80*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,04*
€ 69,81*
Frei Haus
ab € 66,05*
€ 78,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,64*
€ 80,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 93,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.