Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0613 1212 Tauchfühler -50 bis 150°C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q75949
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0613 1212
EAN/GTIN:
     4029547003851
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Einstechfühler
Einstichfühler
Feuchtefühler
Wasserdichter NTC Tauch-/Einstechfühler, Festkabel gestreckt 1.2 m.
Features:
-50 bis 150 °C

NTC
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
350 mm
Breite:
40 mm
Ansprechzeit (Details):
10 s
Gewicht:
146 g
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Typ:
NTC
Anschluss:
Mini-DIN-Stecker
Produkt-Art:
Tauchfühler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,57*
€ 75,76*
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 77,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,16*
€ 80,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 81,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,77*
€ 90,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 75,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.