Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 0635 2145 0635 2145 Sonde 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101908-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0635 2145
EAN/GTIN:
     4029547004773
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
testo 0635 2145 0635 2145 Sonde Staurohr Länge 350 mm, Ø 7 mm 1 St.

Staurohr Länge 350 mm, Ø 7 mm

Zur Messung der Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit Drucksonden.

Ausstattung:
Staurohr, Länge 350 mm, Ø 7 mm, Edelstahl

Technische Daten:
Gewicht: 96 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Weitere technische Daten: Besteht aus Edelstahl · Betriebstemperatur: 0 … +600 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
testo
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0635 2145
Gewicht:
96 g
Produkt-Art:
Sonde
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 135,12*
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 135,12*
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 135,19*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 117,29*
€ 137,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 162,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,97*
€ 185,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 138,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.