Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 635-1 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-101279-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 6351
EAN/GTIN:
     4029547004322
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
testo 635-1 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige

Feuchte-/Temperatur-Messgerät testo 635-1

Integrierte Materialkennlinien
Individuelle Fühlerwahl

Für die Messung der Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte und des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen. Zur Analyse der Feuchtigkeit an Decken und Wänden zeigt das testo 635 direkt den Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche an. Zur Überprüfung des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen stehen Präzisions-Fühler bis -60°C tpd zur Verfügung.

Ausstattung:
Bis zu 3 Funk-Temperatur- oder Feuchtefühler anschließbar · Mit Infrarot-Schnittstelle fürTesto-Protokolldrucker · Für K- und T-Typ Kontaktfühler · Zyklische Druckfunktion mit einstellbarem Intervall.

Technische Daten:
Gewicht: 428 g · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Produktabmessung, Breite: 74 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm · Schnittstellen (Bauelemente): Infrarot · Stromversorgung: Mignon-Batterie (3x) · Temperatur (max.): +1370 °C · Temperatur (min.): -200 °C · Umweltmesstechnik-Besonderheiten: Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige · Weitere technische Daten: Auflösung: 0,1°C/0,1%rF/0,1 hPa · Messrate: 2/s · Schutzart IP65 · Messbereich Luftdruck: 0 - 2000 hPa. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
3 Mignon-Batterien (AA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Zur Inbetriebnahme benötigt dieses Messgerät einen Fühler. Nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 74 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
74 mm
Marke:
testo
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Umweltmesstechnik-Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Schnittstellen (Bauelemente):
Infrarot
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (3x)
Temperatur (max.):
+1370 °C
Temperatur (min.):
-200 °C
Gewicht:
428 g
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,52*
€ 317,75*
Frei Haus
ab € 277,76*
€ 317,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 285,81*
€ 328,10*
Frei Haus
ab € 309,89*
€ 352,99*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 337,06*
€ 387,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,16*
€ 460,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,34*
€ 452,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,06*
€ 401,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 337,06* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
Testo
0636 9735
ab € 278,60*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 82,64*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 105,36*
Zubehör
Testo
0636 2161
ab € 509,33*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 54,03*
Zubehör
Testo
0554 0549
ab € 181,70*
Zubehör
Testo
06369835
ab € 795,40*
Zubehör
Testo
0636 9836
ab € 1.004,22*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.