|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0636 2161 Herst.-Nr.: 0636 2161 EAN/GTIN: 4029547004346 |
| |
|
|  |  |
 | Angeschlossen an das Feuchte- und Temperaturmessgerät testo 635 misst der robuste Feuchtefühler die relative Feuchte und Temperatur und in Lager-, Kühl- und Arbeitsräumen oder in Klima-/Lüftungskanälen. Außerdem kann eine Materialausgleichs-Feuchtemessung durchgeführt werden. Dazu muss die Funktion zur Berechnung des H2O-Gehalts im Messgerät aktiviert und das Material des zu messenden Gegenstands eingestellt sein (Anhydrit-Fließestrich, Zement Fließestrich, Kalksandstein, Beton, hoch isolierender Ziegel, Vollziegel, Hartholz, Weichholz, Porenbeton, Pressspan).Der Fühler ist auch an die Messgeräte testo 435-2 und testo 435-4 anschließbar (jedoch ohne dass die Materialausgleichsfeuchte gemessen werden kann). Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | 0 % | 100 % | Batterieart: | sonstige | Tiefe: | 55 mm | Höhe: | 300 mm | Breite: | 55 mm | Mit automatischer Abschaltung: | false | Max. Materialstärke: | 12 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Hand-Thermometer, Handthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Oberflächenfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Datenlogger für Feuchtigkeit und Temperatur, Datenlogger für Temperatur und Feuchte, Temperaturlogger, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, einstechfühler testo, einstechfühler, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Zubehör |
|  |  |
| |