Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Vielfachmessgerät CM 1-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-BENNING044062
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044062
EAN/GTIN:
     4014650440624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Digital-Stromzange CM 1-2 für AC-Strom bis 400 A, weitere Messfunktionen

Anwendung
Zur Messung in Elektroinstallationen.

Lieferung
inkl. Messleitungen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Durchgangsprüfung:
Ja
Messgenauigkeit:
+/- 1 %
Speicherfunktion:
HOLD
Bruttogewicht:
0.473 kg
Messverfahren:
RMS
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Länge:
190 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min.:
0.1 Ohm
Prüfspannung min. (Gleichspannung):
0.1 V/AC
Anzeigenumfang:
2000 digits
Diodenprüfung:
Nein
Anzeige:
LCD
Breite:
70 mm
EN-Norm:
61010
Prüfspannung max. (Wechselspannung):
600 V/AC
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
CM 1-2
Prüfspannung max. (Gleichspannung):
600 V/AC
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/600 V
Zulassung:
Nein
Höhe:
38 mm
Messbereich Wechselstrom max.:
400 A
Prüfspannung min. (Wechselspannung):
0.1 V/AC
Messbereich elektrischer Widerstand max.:
20 MOhm
Messbereich Wechselstrom min.:
0.1 A
Zangenöffnung max.:
30 mm
Prüfspannung min./max. (Wechselspannung):
0,1 V/AC-600 V/AC
Prüfspannung min./max. (Gleichspannung):
0,1 V/AC-600 V/AC
Messbereich Wechselstrom min./max.:
0,1 A-400 A
Länge x Breite x Höhe:
190 x 70 x 38 mm
Messbereich elektrischer Widerstand min./max.:
0,1 Ohm-20 MOhm
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digital-Stromzangen-Multimeter, Spannungsmesser, Spannungsprüfer, Stromzangen-Multimeter, Vielfach-Messgeräte, Frequenz-Digitalanzeige, Spannungsprüfer-Digital Multimeter, Prüfgerät elektrisch, Vielfachmessgerät, Vielfach Messgerät, BENNING
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 78,39*
€ 83,88*
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 79,27*
€ 84,68*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 79,23*
€ 84,71*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 86,15*
€ 4,00*
ab € 80,82*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.