| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4014650440624 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3055850102 EAN/GTIN: 4014650440624 |
| |
|
| | |
| Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-2 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. CM 1-2. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Batterien und doppelt isolierten Sicherheitsmessleitungen. Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP 30 | Batteriebestückung: | 2 x 1,5-V-Micro-Batterie | 2 x Micro AAA/LR03 | Messkategorie: | CAT III 600 V | Anzeige: | LCD | Messverfahren: | RMS | Wechselstrom: | 0,1 A–400 A | 0,1 A –400 A | Zangenöffnung: | 30 mm | Gleichspannung: | 0,1 V–600 V | Wechselspannung: | 0,1 V–600 V | Widerstand: | 0,1 Ohm–20 MOhm | Durchgang: | ja | Modell: | CM 1-2 | Sperrcode: | 0 | Frequenz: | – | Gleichstrom: | – | Messwertspeicher: | HOLD | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3055850102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, Digitales, Leckstrom-Zange, Digital-Stromzangen-Multimeter, Zange, Benning, und, Durchgangsprüfer, Digitales-Stromzangen-Multimeter, 1-2, QR4029727, Stromzangen-Multimeter, Spannungs-, 3055850102, 55850102 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 80,43* | € 87,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 81,84* | € 87,99* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 82,50* | € 88,10* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,68* | € 90,68* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 85,59* | € 91,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|