Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Stromzange-Multimeter CM 1-2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital-Stromzange-Multimeter CM 1-2 Benning
Digital-Stromzange-Multimeter CM 1-2 Benning
Artikel-Nr.:
     4012-113489
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44062
EAN/GTIN:
     4014650440624
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Digital-Stromzangen-Multimeter CM1-2

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion.

Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen.



Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, Batterie und doppelt isolierte Sicherheitsmessleitungen.
Weitere Informationen:
Gleichspannung min.:
0,1 V
Gleichspannung max.:
600 V
Wechselspannung min.:
0,1 V
Wechselspannung max.:
600 V
Wechselstrom min.:
0,1 A
Wechselstrom max.:
400 A
Widerstand min.:
0,1 Ohm
Widerstand max.:
20 MOhm
Durchgangsprüfung:
Ja
Messverfahren:
RMS
Zangenöffnung:
30 mm
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
44062
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 78,39*
€ 83,88*
3 Tage
5
€ 4,79*
ab € 79,27*
€ 84,68*
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 79,23*
€ 84,71*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 80,70*
€ 86,15*
€ 4,00*
ab € 80,82*
€ 86,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
044146
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.