Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 00 20 72 V02 Werkstatt Zangen-Set 2teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1008209-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 72 V02
EAN/GTIN:
     4003773075851
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Wapu Zange
Wapuzange
Knipex 00 20 72 V02 Werkstatt Zangen-Set 2teilig

Zangenset in Gürteltasche 2-teilig

Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluß und Gürtelschlaufe
Attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung
Abmessungen (B x H x T): 7 x 17 x 5 mm

Abmessungen (B x H x T): 70 x 170 x 50 mm. Attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe.

Ausstattung:
COBRA Wasserpumpenzange: · Der Einklemm-Schutz schützt Ihre Hand vor Verletzungen · Spezialgehärtete Greifzähne verhindern das Abrutschen am Werkstück · Um auch der stärksten Beanspruchung standzuhalten, ist die Zange aus ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Elektrostahl hergestellt und mit einem rutschhemmenden Griffüberzug versehen · Kraft-Seitenschneider: · Optimal für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht · Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis · Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC · Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste, dauerhafte Beanspruchung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Werkstatt · Gewicht: 390 g · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Kraft-Seitenschneider: Max. Schneidwerte: mittelharter/harter/Piano Draht Ø 3,4/2,5/2,0 mm · Normen: DIN ISO 5749

Lieferumfang:
1 x Knipex 74 01 160 Kraft-Seitenschneider · 1 x Knipex 87 01 150 KNIPEX Cobra®.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Knipex
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Anwendungsbereich (Zangen):
Werkstatt
Herst.-Teilenr.:
00 20 72 V02
Schlüsselweite:
30 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN ISO 8976
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Zangen-Set
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
1
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 40,34*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 33,07*
€ 40,35*
1
€ 4,90*
ab € 32,80*
€ 41,20*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,84*
€ 42,27*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 45,18*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 72 LE
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.