Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 72 V02 Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche 1 x 87 01 150, 1 x 74 01 160 (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 72 V02
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 72 V02
EAN/GTIN:
     4003773075851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Wapu Zange
Wapuzange
00 20 72 V02 Mini-Zangenset Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip. Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm. SB-Karte/Blister. Lieferumfang: 1 x 87 01 150 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (150 mm), 1 x 74 01 160 KNIPEX Kraft-Seitenschneider (160 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
420 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, wasserpumpenzange knipex 150 mm, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, zangen set, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, achsmanschettenzange
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 72 LE
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.