INA SL045028 Zylinderrollenlager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm Breite95 mm Innen 140 mm Außen 210 mm Breite 95 mm Gewicht 11,1 kg EAN 4012802452501 Außenring Ringnut im Außenring Käfig kein Käfig, ...
FAG NU224-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 120 mm Außen-Durchmesser 215 mm Drehzahl (max.) 3200 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
FAG NU220-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
FAG NU2260 EXM1A Zylinderrollenlager Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 540 mm Breite140 mm Innen 300 mm Außen 540 mm Breite 140 mm Gewicht 143 kg EAN 4026677596550 Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzkla...
FAG NU2222-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NNU4924-S-M-SP-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührun...
FAG NU220-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 180 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...