FAG NU417 M1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 210 mm Breite52 mm Innen 85 mm Außen 210 mm Breite 52 mm Gewicht 964 kg EAN 4012801980340 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stro...
Zylinderrollenlager NJ4, Hauptabmessungen nach DIN 5412-. . . FAG Zylinderrollenlager NJ4, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stuetzlager, zerlegbar NJ424-XL-M1-C3, Hoehe h1: 120,000 mm, Breite a: 3...
FAG NU348 EM1 Zylinderrollenlager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 500 mm Breite95 mm Innen 240 mm Außen 500 mm Breite 95 mm Gewicht 95,8 kg EAN 4012801627443 Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse ...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager neh...
FAG NU407-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kug...
FAG NU303-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 17 mm Außen-Durchmesser 47 mm Drehzahl (max.) 16000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...