Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
NKE N315 ETVPC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 160 mm Breite37 mm Innen 75 mm Außen 160 mm Breite 37 mm Gewicht 3,4 kg EAN 9008745733284 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Lagerluft leich...
Nadellager NKIB5908 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
Nadellager NKIB5909 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2211-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 55 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 7000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
Zylinderrollenlager NJ2219-E-XL-M1-C3 Innendurchmesser 95 mm Aussendurchmesser 170 mm Breite 43 mm, NJ2219-E-XL-M1-C3, 0192237060030, FAG, Zylinderrollenlager
Nadellager NKIB5910 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...