Nadellager NKIB59/22 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkug...
FAG NJ2313-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 65 mm Außen-Durchmesser 140 mm Drehzahl (max.) 4800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
Nadellager NKIB5901 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen ...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2217-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 85 mm Außen-Durchmesser 150 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
Nadellager NKIB5902 Kombinierte Nadellager sind Einheiten, bestehend aus einem Radial-Nadellager und einem axial belastbaren Wälzlager. Der axialbelastbare Teil des Lagers kann aus einem Rillenkuge...
FAG NJ2314-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 70 mm Außen-Durchmesser 150 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen ...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
FAG NJ2212-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 6300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...