Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Zylinderrollenlager NJ214EAT2XC3 70 x 125 x 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Zylinderrollenlager NJ214EAT2XC3 70 x 125 x 24 mm
NTN Zylinderrollenlager NJ214EAT2XC3 70 x 125 x 24 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1138118
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NJ214EAT2XC3
EAN/GTIN:
     4550253018759
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
ntn zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NTN Zylinderrollenlager NJ214EAT2XC3 70 x 125 x 24 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
0
Innendurchmesser (mm):
70
Außendurchmesser (mm):
125
Breite (mm):
24
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NJ200
Käfig:
Messingmassivkäfig (G1)
SKF Referenz:
NJ 214 ECM/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
70 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
24 mm
Gewicht:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,07*
€ 395,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.