3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 5:7-Mischungsverhältnis nach Gewicht. Hohe Schälfestigkeit Auftrag des gemischten Prod...
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwill...
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis für EPX-System. Sehr kurze Verarbeitungszeit. Zähelastisch - sehr hohe Scher-, Schlag- und Schälfestigkeiten. Nicht fließend und leicht öltoler...
3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 5:7-Mischungsverhältnis nach Gewicht. Hohe Schälfestigkeit Auftrag des gemischten Prod...
2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis für EPX-System. Lange Verarbeitungszeit. Hart - Vergussmasse für die Elektronik. Gute thermische und elektrische Eigenschaften - minimale ex...
3M™ Scotch-Weld™ DP 420 ist ein schlagfester 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidbasis. Das Produkt zeichnet sich durch gute Ermüdungsbeständigkeit aus. Einsatz von DP 420 ersetzt mechan...
F246.0050, 1290612, 2 Komponenten Strukturklebstoff * Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148 * "LOCTITE AA F246 / LOCTITE SF INI5 ist ein ""No-Mix"" 2K-Acrylat-...