Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMK 2510 Kontaktklebstoff | extra starker 2K Gummi-Metall-Kleber | 0,69 kg | schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5948-16200690
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     16200690
EAN/GTIN:
     4024596033156
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
WEICON GMK 2510 ist ein 2-Komponenten-Klebstoff auf Polychloroprenbasis für vollflächige und dauerelastische Verklebungen, die dauerhaft dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil gegenüber 1-Komponenten-Kontaktklebstoffen liegt in der deutlich besseren Haftung und der verbesserten Temperaturbeständigkeit. GMK 2510 verklebt Gummi, Metall, Textilien, Leder, Moosgummi (Neopren), CSM (Hypalon), Dämmmaterialien, haftbeschichtetes PU-Material sowie Holz, Stein und viele Kunststoffe mit- und untereinander. Die Verbindungen sind nach der Aushärtung feuchtigkeitsbeständig. WEICON GMK 2510 ist für Werkstoffe wie z.B. Polystyrolschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.
Weitere Informationen:
Ablüftzeit:
5 - 15 Min.
Basis:
Polychloropren (CR)
Baustoffklasse|DIN 4102:
B2
Dichte|(+20°C) DIN 51757:
0,85 g/cm³
Endhärte|(100 % der Festigkeit):
24 Std.
Farbe:
schwarz
Gebrauchshinweise:
Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EGSicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.
Gefahrentexte Webseite:
Gefahr Harz H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Härter H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Grundpreis:
0.69 kg
IMPA-Code:
815240
Katalogtext:
WEICON GMK 2510 ist ein 2-Komponenten-Klebstoff auf Polychloroprenbasis für vollflächige und dauerelastische Verklebungen, die dauerhaft dynamischen Belastungen ausgesetzt sind. Der Vorteil gegenüber 1-Komponenten-Kontaktklebstoffen liegt in der deutlich besseren Haftung und der verbesserten Temperaturbeständigkeit. GMK 2510 verklebt Gummi, Metall, Textilien, Leder, Moosgummi (Neopren), CSM (Hypalon), Dämmmaterialien, haftbeschichtetes PU-Material sowie Holz, Stein und viele Kunststoffe mit- und untereinander. Die Verbindungen sind nach der Aushärtung feuchtigkeitsbeständig. WEICON GMK 2510 ist für Werkstoffe wie z.B. Polystyrolschaum, Polyethylen, Polypropylenteile, PVC-Weichschaum und PVC-Kunstleder nicht geeignet.
Keyfacts:
Haftstark | dauerelastisch | temperaturbeständig
Lagerfähigkeit:
12 Mon.
Lagerung:
Bei Raumtemperatur (+15°C bis +25°C) trocken, im dicht verschlossenem Gebinde Lagerfähigkeit: 12 Monate in ungeöffnetem Zustand
Lieferumfang:
Klebstoff
MASTER:
MA16200690
Mischungsverhältnis:
100:7
Oberflächenvorbehandlung:
Die Fügeteile müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein (WEICON Oberflächen-Reiniger). Durch Aufrauen der Oberflächen wird die Festigkeit der Verklebung wirksam erhöht.
Selbstbedienungsverbot Ja/Nein:
true
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C kurzz. (ca. 1 h) bis +130 °C
Topfzeit|bei 23 °C, 50 % rel. Luftfeuchte:
> 2 Std.
Umrechnungstabelle:
(°C x 1,8) + 32 = °F mm/25,4 = inch μm/25,4 = mil N x 0,225 = lb N/mm² x 145 = psi MPa x 145 = psi Nm x 8,851 = lb·in Nm x 0,738 = lb·ft Nm x 141,62 = oz·in mPa·s = cP N/cm x 0,571 = lb/in kV/mm x 25,4 = V/mil
Verarbeitung:
Die Produkte vor Gebrauch gut aufrühren (GMK 2510 nur Klebstoff) und anschließend gleichmäßig mit Pinsel oder Spachtel (glatt oder feingezahnt) auf die zu verklebenden Oberflächen dünn und vollflächig auftragen. Je nach Materialart und Anwendung können zwei bis drei dünne Schichten erforderlich sein. Abhängig von Auftragsstärke, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit die beschichteten Flächen 5 - 15 Minuten ablüften lassen. Bei saugenden Oberflächen (z.B. Filz) sollte nach dem Ablüften ein weiterer Klebstoffauftrag erfolgen. Sobald sich die Oberflächen trocken aber noch leicht klebrig anfühlen (Fingertest), müssen die Teile unter kurzem, kräftigem Druck (z.B. mit Roller oder Hammer) gefügt werden. Bei Überschreitung der Ablüftzeit (Übertrocknung) ist ein erneuter Klebstoffauftrag erforderlich. Nicht ausgehärteter, überschüssiger Klebstoff kann mit WEICON Oberflächen-Reiniger entfernt werden. Mischvorgang bei GMK 2510: Klebstoff und Vernetzer mindestens vier Minuten gut und blasenfrei mit dem Verarbeitungsspatel oder mechanischen Mischern bei niedriger Drehzahl (max. 500 U/min.) miteinander verrühren (Mischungsverhältnis 100:7), um eine homogene Mischung zu erhalten. Es ist immer nur so viel anzumischen, wie innerhalb der Ablüftzeit verarbeitet werden kann.
Verarbeitungstemperatur:
+15 bis +35 °C
Verbrauch:
150 - 300 g/m²
Verkaufsgebinde:
Karton
Viskosität:
1500 mPa·s
Zubehör:
2632672,2632823,2633141

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Härter, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, weicon kontaktkleber, kontaktkleber, weicon gmk 2510, universalkleber, alleskleber, sekundenkleber, kontaktklebstoff, 2-komponenten kleber, flüssig, schwarz, metall, kunststoff, plastik, moosgummi, holz, edelstahl, leder, glas, keramik, stein, schuhe, basteln, modellbau, extra-stark, polychloropren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 0,69 Kilogramm (ab € 48,63769* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 48 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.