Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex KRAFT-MIX Metall Zwei-Komponentenkleber PK5MS 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pattex
Pattex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910265844
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PK5MS
EAN/GTIN:
     4015000417495
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Pattex KRAFT-MIX Metall Zwei-Komponentenkleber PK5MS 35g

Ein besonders leistungsstarkes metallfarbenes Epoxidharz für höchste Belastungen.

4 Minuten verarbeitbar · Bohr- und feilbar, schlagfest · Endfestigkeit: 130 kg/cm² · Härtet metallfarbig aus · Silikonfrei.

Geeignet für: Metall, Metalllegierungen (Stahl und Aluminium), auch in Kombination mit Glas, Keramik, Holz, Stein, Porzellan und vielen Kunststoffen
Inhalt: 35 g
Signalwort: Gefahr
Material-Eignung: Metall + Glas + Keramik + Holz + Stein + Kunststoff + Porzellan + Stahl
Kategorie: Zwei-Komponentenkleber
Produkt-Art: Zwei-Komponentenkleber
Hersteller-Nr.: PK5MS
EAN: 4015000417495

Hinweis:

Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 12,10*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 18,62*
€ 24,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
1 Stück enthält 0,035 Kilogramm (ab € 532,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.