Die Zuckerzange zum Greifen von Würfelzucker
Um
Würfelzucker und groben Kandis aus der Zuckerdose auf elegante Art und Weise in die Kaffeetasse, die Teetasse oder das Teeglas zu befördern, sollte die Zuckerzange stets zur Verfügung stehen. Die
Zange macht das Greifen des Zuckers hygienischer, als wenn man den Zucker per Hand greifen müsste.
Zuckerzangen - Vorzüge und Einsatzmöglichkeiten
Je nach Bedarf stehen unterschiedliche Modelle von Zuckerzangen zur Wahl, die mit dem Tafelgeschirr und dem Besteck, wie dem Kaffeelöffel oder Teelöffel abgestimmt werden können. Edelstahl und Chromnickelstahl überzeugen durch ihre Langlebigkeit. Kombiniert mit ansprechenden Designs in hochglänzend oder matt bereichern die Zuckerzangen schließlich das Tischzubehör. Fugenlose Modelle aus einem Guss erweisen sind besonders hygienisch, da sich in ihnen keine Bakterien oder Keime ansiedeln können. Zur einfachen Handhabung bewähren sich zudem auch Zuckerzangen, die über geriffelte Greifer verfügen. Die Zange kann zudem modellabhängig auch als Pralinenzange genutzt werden. Gleichermaßen ist sie auch für die Verwendung in einer
Bonboniere empfehlenswert, um Süßigkeiten aus dem Behälter in eine Tüte zu geben.
Was auf dem Kaffeetisch und in der Küche auch nicht fehlen darf
Zuckerstreuer, Zuckersets und
Zuckersticks bereichern das vielseitige Sortiment für die Gastronomie ebenso, wie auch weitere Gastronomie-Zangen. Ebenfalls empfehlenswert sind zudem die Spaghetti-Zange, die Salatzange oder auch die Vorlegezange. Um die Gastronomie-Ausstattung schließlich zu komplettieren, sollten je nach Speisen auch Servietten gereicht werden. Besonders stilvoll können diese mit Serviettenringen präsentiert werden. Kaffeeservices und Teeservices in unterschiedlichen Ausführungen vervollständigen das hervorragende Angebot daraufhin.