Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Würfelzuckerzange - 2 auf Skinkarte - 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Würfelzuckerzange - 2 auf Skinkarte - 160 mm
HENDI Würfelzuckerzange - 2 auf Skinkarte - 160 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-4594
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     523629
EAN/GTIN:
     8711369523629
Suchbegriffe:
Zucker-Zange
Zuckerzange
zuckerzange
HENDI Würfelzuckerzange - 2 auf Skinkarte - 160 mm
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
15.80 cm
Breite:
7.60 cm
Höhe:
2.40 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
425
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,66*
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,67*
€ 8,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.