Leuchtenaufhänger, ohne Gewinde, mit Klemm- und Schraubanschluss. Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Anzugsdrehmoment für die Klemmschraube 1 Nm. verwendbar für : PE-Leit...
FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsam...
Bügel für Schwerlast-Plattenwagen KM, 30mm Stahlrohr verzinkt, L 870 x H 710 mm Werkstoff: Stahl Oberfläche: verzinkt Maße außen B x T x H [mm]: 30 x 870 x 710 Gewicht [kg]: 2,5
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm SET besteht aus je 2 Stück · Material: Stahl verzinkt · für Masten 48-50 mm · Material-Stärke: 2,5mm · Schraubenlöcher: 9mm
FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsam...
Absperrgitter verzinkt, mit Werbebanner, aus stabilem Stahlrohr 26,9mm, mit Verbindungshaken aus Flacheisen, mit vier grade angeschweißten Füßen, 4 Füllstäbe, Höhe: 1,0m, Länge 2,4m
FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsam...
Absperrgitter verzinkt, Typ E, aus Stahlrohr 25mm, mit Rundeisenhaken und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit vier angeschweißten Füßen, 18 Füllstäbe aus Rundrohr 13mm, mit Tragegriff Höhe: 1,095...
FFSK-ES-UV ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung, in Farbe schwarz, UV-stabilisiertem Kunststoffmantel, Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive ei...