Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     4590-89856
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     89856
EAN/GTIN:
     4017538898562
Suchbegriffe:
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Zinkrohr
mastschellen
Mastschelle, Stahl verzinkt, mit Zusatzklemmriefen, Rohr 48 - 50 mm

SET besteht aus je 2 Stück
· Material: Stahl verzinkt
· für Masten 48-50 mm
· Material-Stärke: 2,5mm
· Schraubenlöcher: 9mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Mastschelle, Doppelschelle, Zahnschelle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
412
€ 9,90*
ab € 1,58*
€ 2,47*
Lager 4590
804
€ 4,50*
ab € 1,59*
€ 2,48*
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 5,91*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 6,46*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.