Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische FFS-ES 25 Bandstahl biegsam Stahlpanzerrohr M25 20110025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0138584
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20110025
EAN/GTIN:
     4013960178579
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr
FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung. Zusätzlich können Kabel und Leitungen sicher abgeschirmt werden. Aufgrund der Temperaturbeständigkeit bis +250°C für die Verlegung im Heißasphalt geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ausführung:
biegsam gewellt
Außendurchmesser:
25 mm
Einsatztemperatur:
-45 °C | 250 °C
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Innendurchmesser:
20,2 mm
Oberfläche gebürstet:
false
Aufputz:
true
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
false
Betoninstallation:
true
Maschinen und Anlageninstallation:
true
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
true
Unterflurinstallation (Estrich):
true
Installation im Freien:
false
Installation auf Holz:
true
Druckfestigkeitsklasse:
schwer (Klasse 4)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 423,25*
€ 65,00*
€ 528,90*
2 Tage
12
€ 5,90*
€ 591,345*
3 Tage
1
€ 6,40*
€ 645,0075*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
€ 812,485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 812,485*
€ 966,85715
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (€ 32,4994* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.