Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter verzinkt, Typ E, aus Stahlrohr 25mm, mit Rundeisenhaken und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit vier angeschweißten Füßen, 18 Füllstäbe aus Rundrohr 13mm, mit Tr...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgitter verzinkt, Typ E, (419_00E)
Absperrgitter verzinkt, Typ E, (419_00E)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-419_00E
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419_00E
EAN/GTIN:
     4250384749156
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Zinkrohr
zinkrohr 2.5 meter
Absperrgitter verzinkt, Typ E, aus Stahlrohr 25mm, mit Rundeisenhaken und Verbindungsbügeln aus Flacheisen, mit vier angeschweißten Füßen, 18 Füllstäbe aus Rundrohr 13mm, mit Tragegriff Höhe: 1,095m, Länge 2,480m
Weitere Informationen:
12,76:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: zinkrohr, absperrgitter stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 79,46*
€ 125,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 101,90*
€ 129,37*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,28*
€ 163,55*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 136,72*
€ 168,30*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,11*
€ 188,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,03*
Ähnlich
Schake
ab € 88,97*
Ähnlich
Schake
ab € 1.389,93*
Ähnlich
Schake
ab € 571,30*
Ähnlich
Schake
ab € 90,71*
Ähnlich
Schake
ab € 91,23*
Ähnlich
Schake
419.002S
ab € 78,55*
Ähnlich
Schake
ab € 120,06*
Ähnlich
Schake
ab € 129,24*
Ähnlich
Schake
ab € 136,96*
Ähnlich
Schake
419 001
ab € 88,74*
Ähnlich
Schake
419.00
ab € 102,82*
Ähnlich
Schake
ab € 78,98*
Ähnlich
Schake
ab € 124,43*
Ähnlich
Schake
ab € 136,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.